Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Pengat schilruimer 1:50 14.0 B954

  • ERIKS:11676892
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

196,80 €/ Stückexkl. MwSt

230,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
B954
Typ
Machine Reamer
Arbeitslänge
7.6378 in
Arbeitslänge
194 mm
Gesamtlänge
11.6142 in
Gesamtlänge
295 mm
Schaftdurchmesser
13.86 mm
Schneidrichtung
Rechtsdrehend / Rechts
Schneidstoff
Kobalt-Schnellarbeitsstahl (HSS-E)