Eriks
DORMER

DORMER HSS-E NC-precisieruimer DIN212B 6.0 B180

  • ERIKS:11676075
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

30,04 €/ Stückexkl. MwSt

35,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
B180
Typ
NC - Reamer for High Precision Chucks
Arbeitslänge
1.0236 in
Arbeitslänge
26 mm
Gesamtlänge
3.6614 in
Gesamtlänge
93 mm
Schaftdurchmesser
0.2362 in
Schneidrichtung
Rechtslauf / Rechtsschneidend
Schneidstoff
Kobalt-Schnellarbeitsstahl
Mit Kühlkanal
Nein