Eriks
DORMER

DORMER HSS-E NC-precisieruimer DIN212B 5.0 B180

  • ERIKS:11676065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

28,16 €/ Stückexkl. MwSt

32,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
B180
Typ
NC - Reamer for High Precision Chucks
Arbeitslänge
0.9055 in
Arbeitslänge
23 mm
Gesamtlänge
3.3858 in
Gesamtlänge
86 mm
Schaftdurchmesser
0.1969 in
Schneidrichtung
Rechtslauf / Rechtsschneidend
Schneidstoff
Kobalt-Schnellarbeitsstahl
Mit Kühlkanal
Nein