Eriks
DORMER

DORMER HSS-E NC-precisieruimer DIN212B 2.0 B180

  • ERIKS:11676034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

27,08 €/ Stückexkl. MwSt

31,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
B180
Typ
NC - Reamer for High Precision Chucks
Arbeitslänge
11 mm
Gesamtlänge
49 mm
Schneidrichtung
Rechtslauf / Rechtsschneidend
Schneidstoff
Kobalt-Schnellarbeitsstahl
Mit Kühlkanal
Nein