Eriks
DORMER

DORMER HSS-E MC-Mach.ruimer DIN208 B 7.0 B161

  • ERIKS:11675867
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

68,08 €/ Stückexkl. MwSt

79,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
B161
Typ
Machine Reamer
Arbeitslänge
1.2205 in
Arbeitslänge
31 mm
Gesamtlänge
5.9055 in
Gesamtlänge
150 mm
Schneidrichtung
Rechtslauf / Rechtsschneidend
Schneidstoff
Kobalt-Schnellarbeitsstahl
Mit Kühlkanal
Nein