Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für UNF Gewinde DIN 374 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde UNF 3/4X16 TPI

  • ERIKS:23102756
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für UNF Gewinde DIN 374 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde Universeller Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer-, Messing- und Aluminium Legierungen und Verbundstoffe Duroplasten
Zur Liste hinzufügen

103,20 €/ Stückexkl. MwSt

120,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
DIN-Norm
374 C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm