Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für UNF Gewinde DIN 371 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde UNF 6X40 TPI

  • ERIKS:11679845
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für UNF Gewinde DIN 371 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde Universeller Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer-, Messing- und Aluminium Legierungen und Verbundstoffe Duroplasten
Zur Liste hinzufügen

25,72 €/ Stückexkl. MwSt

30,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
6
Gewindesteigung Innengewinde
40 in
DIN-Norm
371 C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
4 mm
Quadratischer Kopf
3 mm