58,08 €/ Stückexkl. MwSt
67,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 9/16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 12 in |
DIN-Norm | 376 C |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |