45,28 €/ Stückexkl. MwSt
52,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 7/16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
DIN-Norm | 376 C |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 23 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Quadratischer Kopf | 7 mm |