Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für UNC Gewinde DIN 376 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde UNC 1.1/8X7 TPI

  • ERIKS:11680090
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für UNC Gewinde DIN 376 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde Universeller Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer-, Messing- und Aluminium Legierungen und Verbundstoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

172,00 €/ Stückexkl. MwSt

201,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1.1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
7 in
DIN-Norm
376 C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
180 mm
Gewindelänge
45 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm