Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für UNC Gewinde DIN 371 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde UNC 1/4X20 TPI

  • ERIKS:11652089
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für UNC Gewinde DIN 371 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde Universeller Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer-, Messing- und Aluminium Legierungen und Verbundstoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

25,20 €/ Stückexkl. MwSt

29,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
DIN-Norm
371 C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
7 mm