70,00 €/ Stückexkl. MwSt
81,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | PG |
Gewindegröße | 9 |
Gewindesteigung Innengewinde | 18 in |
DIN-Norm | 40432 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |