Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für PG Gewinde DIN 40432 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde PG 11X18 TPI

  • ERIKS:23101434
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für PG Gewinde DIN 40432 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde Universeller Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer-, Messing- und Aluminium Legierungen und Plastik und Thermoplastische Kunststoffe
Zur Liste hinzufügen

83,20 €/ Stückexkl. MwSt

97,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
PG
Gewindegröße
11
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
DIN-Norm
40432
Material
HSS
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm