Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches LINKS Gewinde DIN 371 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde M10X1

  • ERIKS:23102844
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches LINKS Gewinde DIN 371 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde für den universiellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Plastik und Thermoplastische Kunststoffe
Zur Liste hinzufügen

50,24 €/ Stückexkl. MwSt

58,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
371 C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm