Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 376 Form A/C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde M12X1.75

  • ERIKS:23103940
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 376 Form A/C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Plastik und Thermoplastische Kunststoffe
Zur Liste hinzufügen

31,12 €/ Stückexkl. MwSt

36,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
DIN-Norm
376 A/C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
23 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm