Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 376 Form A/C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde M8X1.25

  • ERIKS:23103938
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 376 Form A/C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Plastik und Thermoplastische Kunststoffe
Zur Liste hinzufügen

20,00 €/ Stückexkl. MwSt

23,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
DIN-Norm
376 A/C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
6 mm