786,40 €/ Stückexkl. MwSt
920,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 48 |
Gewindesteigung Innengewinde | 5 mm |
DIN-Norm | 371 C |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 250 mm |
Gewindelänge | 50 mm |
Schaftdurchmesser | 36 mm |
Quadratischer Kopf | 29 mm |