Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371 Form C Blank 2.5xD rechtsgedrallte Nuten 45° für Sacklochgewinde M33X3.5

  • ERIKS:11921360
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371/376Form C Blank 2.5xD rechtsgedrallte Nuten 45° für Sacklochgewinde in Stahl <1200N/mm², Kupfer, Messing und Bronze <200HB, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen
Zur Liste hinzufügen

319,20 €/ Stückexkl. MwSt

373,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
33
DIN-Norm
371 C
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
180 mm
Gewindelänge
36 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm