Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371 Form C Blank 2.5xD rechtsgedrallte Nuten 45° für Sacklochgewinde M6X1

  • ERIKS:11921337
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371/376Form C Blank 2.5xD rechtsgedrallte Nuten 45° für Sacklochgewinde in Stahl <1200N/mm², Kupfer, Messing und Bronze <200HB, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen
Zur Liste hinzufügen

25,36 €/ Stückexkl. MwSt

29,67 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
371 C
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
6 mm