Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371 Form B Dampfangelassen 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde M30X3.5

  • ERIKS:11921477
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371/376 Form B Dampfangelassen 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde in Stahl <1200N/mm², Rostfreien Stahl, Guss
Zur Liste hinzufügen

200,80 €/ Stückexkl. MwSt

234,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
30
DIN-Norm
371 B
Material
HSS-co
Gesamtlänge
180 mm
Gewindelänge
45 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm