40,96 €/ Stückexkl. MwSt
47,92 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 12 |
DIN-Norm | 371 B |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 23 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Quadratischer Kopf | 10 mm |