Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371 Form B Dampfangelassen 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde M6X1

  • ERIKS:11921456
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371/376 Form B Dampfangelassen 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde in Stahl <1200N/mm², Rostfreien Stahl, Guss
Zur Liste hinzufügen

23,08 €/ Stückexkl. MwSt

27,00 €inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
371 B
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
15 mm
Schaftdurchmesser
6 mm