Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371 Form B Blank 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde M12X1.75

  • ERIKS:11921431
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371/376 Form B Blank 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde in Stahl <1200N/mm², Kupfer, Messing und Bronze <200HB, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen
Zur Liste hinzufügen

40,96 €/ Stückexkl. MwSt

47,92 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
23 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm