Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371 Form B Blank 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde M8X1.25

  • ERIKS:11921427
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371/376 Form B Blank 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde in Stahl <1200N/mm², Kupfer, Messing und Bronze <200HB, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen
Zur Liste hinzufügen

26,32 €/ Stückexkl. MwSt

30,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
6 mm