Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371 Form A/C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde M4X0.7

  • ERIKS:23103522
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371 Form A/C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Plastik und Thermoplastische Kunststoffe
Zur Liste hinzufügen

16,52 €/ Stückexkl. MwSt

19,33 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
DIN-Norm
371 A/C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
12 mm