17,52 €/ Stückexkl. MwSt
20,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
DIN-Norm | 371 A/C |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 15 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |