74,48 €/ Stückexkl. MwSt
87,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 18 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
DIN-Norm | 374 C |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 24 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Quadratischer Kopf | 11 mm |