Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisch-Fein Gewinde DIN 374 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde M22X1.5

  • ERIKS:11680019
  • Hersteller:E268M22X1.5
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisch-Fein Gewinde DIN 374 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Plastik und Thermoplastische Kunststoffe
Zur Liste hinzufügen

106,40 €/ Stückexkl. MwSt

124,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
22
DIN-Norm
374 C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
18 mm