Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisch-Fein Gewinde DIN 374 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde M20X1

  • ERIKS:11680017
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisch-Fein Gewinde DIN 374 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Plastik und Thermoplastische Kunststoffe
Zur Liste hinzufügen

78,96 €/ Stückexkl. MwSt

92,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374 C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm