Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für G (BSP) Gewinde DIN 51561 Form C Dampfangelassen 45° Spiralgenutet 2.5xD für Sackgewinde G (BSP) 5/8X14 TPI

  • ERIKS:12081053
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für G (BSP) Gewinde DIN 51561 Form C Dampfangelassen 45° Spiralgenutet 2.5xD für Sackgewinde in Stahl <1200N/mm², Rostfreien Stahl und Guss
Zur Liste hinzufügen

191,20 €/ Stückexkl. MwSt

223,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
5156 C
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
18 mm