Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für G (BSP) Gewinde DIN 51561 Form C Dampfangelassen 45° Spiralgenutet 2.5xD für Sackgewinde G (BSP) 1/2X14 TPI

  • ERIKS:12081051
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für G (BSP) Gewinde DIN 51561 Form C Dampfangelassen 45° Spiralgenutet 2.5xD für Sackgewinde in Stahl <1200N/mm², Rostfreien Stahl und Guss
Zur Liste hinzufügen

106,40 €/ Stückexkl. MwSt

124,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
5156 C
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm