Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für G (BSP) Gewinde DIN 51561 Form C Dampfangelassen 45° Spiralgenutet 2.5xD für Sackgewinde G (BSP) 3/8X19 TPI

  • ERIKS:12081049
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für G (BSP) Gewinde DIN 51561 Form C Dampfangelassen 45° Spiralgenutet 2.5xD für Sackgewinde in Stahl <1200N/mm², Rostfreien Stahl und Guss
Zur Liste hinzufügen

69,52 €/ Stückexkl. MwSt

81,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
DIN-Norm
5156 C
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
15 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm