Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für G(BSP) Gewinde DIN 5156 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde G (BSP) 3/8X19 TPI

  • ERIKS:23102762
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für G(BSP) Gewinde DIN 5156 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde Universeller Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer-, Messing- und Aluminium Legierungen und Verbundstoffe Duroplasten
Zur Liste hinzufügen

48,00 €/ Stückexkl. MwSt

56,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
DIN-Norm
5156 C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
21 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm