37,16 €/ Stückexkl. MwSt
43,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 28 in |
DIN-Norm | 5156 C |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 18 mm |
Schaftdurchmesser | 7 mm |