Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für G (BSP) Gewinde DIN 5156 Form B Blank 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde G (BSP) 1/4X19 TPI

  • ERIKS:12081054
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für G (BSP) Gewinde DIN 5156 Form B Blank 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde in Stahl <1200N/mm², Kupfer, Messing und Bronze <200HB, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen
Zur Liste hinzufügen

61,68 €/ Stückexkl. MwSt

72,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
DIN-Norm
5156 C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
21 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm