Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Mach.ruimer DIN212 B/D 8.02 B170

  • ERIKS:11675998
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

42,64 €/ Stückexkl. MwSt

49,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
B170
Typ
Machine Centesimal Reamer
Arbeitslänge
1.2992 in
Arbeitslänge
33 mm
Gesamtlänge
4.6063 in
Gesamtlänge
117 mm
Schaftdurchmesser
0.315 in
Schneidrichtung
Rechtslauf / Rechtsschneidend
Schneidstoff
Kobalt-Schnellarbeitsstahl
Mit Kühlkanal
Nein