Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Mach.ruimer DIN212 B/D 5.99 B170

  • ERIKS:11675971
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

39,80 €/ Stückexkl. MwSt

46,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
B170
Typ
Machine Centesimal Reamer
Arbeitslänge
1.0236 in
Arbeitslänge
26 mm
Gesamtlänge
3.6614 in
Gesamtlänge
93 mm
Schaftdurchmesser
0.2205 in
Schneidrichtung
Rechtslauf / Rechtsschneidend
Schneidstoff
Kobalt-Schnellarbeitsstahl
Mit Kühlkanal
Nein