37,28 €/ Stückexkl. MwSt
43,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | B170 |
Typ | Machine Centesimal Reamer |
Arbeitslänge | 0.4331 in |
Arbeitslänge | 11 mm |
Gesamtlänge | 1.9291 in |
Gesamtlänge | 49 mm |
Schaftdurchmesser | 0.0787 in |
Schneidrichtung | Rechtslauf / Rechtsschneidend |
Schneidstoff | Kobalt-Schnellarbeitsstahl |
Mit Kühlkanal | Nein |