96,00 €/ Stückexkl. MwSt
112,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 20 mm |
Max. Arbeitslänge | 75 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Gesamtlänge | 141 mm |
Schneide | 3 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | links |
Material | HSS-co |
DIN-Norm | 844L |
Toleranz | E8 |