Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Extra Langer Langlochfräser mit Weldonschaft DIN 844L N Blank 3-Schneiden Ø 16X 123 mm

  • ERIKS:11677660
Image 1
HSS-E Extra Langer Langlochfräser mit Weldonschaft DIN 844L N Blank 3-Schneiden für Baustahl <700N/mm², Nickel- und Kupfer Legierungen
Zur Liste hinzufügen

72,40 €/ Stückexkl. MwSt

84,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
16 mm
Max. Arbeitslänge
63 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
123 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
links
Material
HSS-co
DIN-Norm
844L
Toleranz
E8