Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Extra Kurzer Radius Kopierfräser mit Weldonschaft DIN 327D N 30° Blank 2-Schneiden Ø 6X 52 mm

  • ERIKS:11678146
  • Hersteller:C5006.0
Image 1
HSS-E Extra Kurzer Radius Kopierfräser mit Weldonschaft DIN 327D N 30° Blank 2-Schneiden für Baustahl <700N/mm², Titan-, Nickel- und Kupfer Legierungen
Zur Liste hinzufügen

41,76 €/ Stückexkl. MwSt

48,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Durchmesser
6 mm
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
52 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Material
HSS-co
DIN-Norm
327D
Toleranz
E8