DORMER HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 8.5 X 117 mm
ERIKS:23092379
HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze für legierten Stahl <1620N/mm², Guss <1000N/mm², Titan Legierungen <1250N/mm² und Nickel Legierungen <900N/mm²