Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 6.4 X 101 mm

  • ERIKS:11675015
Image 1
HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze für legierten Stahl <1620N/mm², Guss <1000N/mm², Titan Legierungen <1250N/mm² und Nickel Legierungen <900N/mm²
Zur Liste hinzufügen

11,97 €/ Stückexkl. MwSt

14,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER