Eriks
DORMER

DORMER HSS Centreerboor radius .8X3.15 A210

  • ERIKS:23092345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

8,54 €/ Stückexkl. MwSt

9,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A210
Typ
Centre Drill
Durchmesser
0.8 mm
Gesamtlänge
25 mm
Länge
25 mm
Typ
Zentrierbohrer
Nenndurchmesser
0.0315 in
Nenndurchmesser
0.8 mm
Schaftdurchmesser
3.15 mm
Schaftdurchmesser
0.124 in
Schaftform
Zylindrisch
Gesamtlänge
0.9843 in
Schneidrichtung
Rechtsdrehend / Rechts
Schneidstoff
HSS
Winkel der Spitze
118 °
Mit Fläche
Nein