Eriks
DORMER

DORMER HSS Centreerboor 60gr 3.15X10.0 A201

  • ERIKS:11673886
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

12,39 €/ Stückexkl. MwSt

14,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A201
Typ
Centre Drill
Durchmesser
3.15 mm
Gesamtlänge
56 mm
Länge
56 mm
Typ
Zentrierbohrer
Nenndurchmesser
0.124 in
Nenndurchmesser
3.15 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Schaftdurchmesser
0.3937 in
Schaftform
Zylindrisch
Gesamtlänge
2.2047 in
Schneidrichtung
Rechtsdrehend / Rechts
Schneidstoff
HSS
Winkel der Spitze
122 °
Mit Fläche
Nein