8,93 €/ Stückexkl. MwSt
10,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A200 |
Typ | Centre Drill |
Durchmesser | 1.25 mm |
Gesamtlänge | 31 mm |
Länge | 31 mm |
Typ | Zentrierbohrer |
Nenndurchmesser | 0.0492 in |
Nenndurchmesser | 1.25 mm |
Schaftdurchmesser | 3.15 mm |
Schaftdurchmesser | 0.124 in |
Schaftform | Zylindrisch |
Gesamtlänge | 1.2205 in |
Schneidrichtung | Rechtsdrehend / Rechts |
Schneidstoff | HSS |
Winkel der Spitze | 118 ° |
Mit Fläche | Nein |