Eriks
DORMER

DORMER HSS Bohrer mit abgesetzen Schaft 1/2" 118° Dampfangelassen Ø 22 X 158 mm

  • ERIKS:11673854
Image 1
HSS Bohrer mit abgesetzen Schaft 1/2" 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850N/mm², Guss, Aluminiumlegierungen Si<0,5%, synthetische Materialien wie thermoplastische Harze und duroplastischen Kunststoffen
Zur Liste hinzufügen

85,40 €/ Stückexkl. MwSt

99,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
22 mm
Schneidenlänge
82 mm
Gesamtlänge
158 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS