Eriks
DORMER

DORMER HSS Bohrer mit abgesetzen Schaft 1/2" 118° Dampfangelassen Ø 17 X 157 mm

  • ERIKS:11673845
Image 1
HSS Bohrer mit abgesetzen Schaft 1/2" 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850N/mm², Guss, Aluminiumlegierungen Si<0,5%, synthetische Materialien wie thermoplastische Harze und duroplastischen Kunststoffen
Zur Liste hinzufügen

54,95 €/ Stückexkl. MwSt

64,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
17 mm
Schneidenlänge
84 mm
Gesamtlänge
157 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS