Eriks
DORMER

DORMER HSS Bohrer Extra Lang mit Zylinderschaft BS 328 N 118° Dampfangelassen Ø 5 X 400 mm

  • ERIKS:11673454
Image 1
HSS Bohrer Extra Lang mit Zylinderschaft BS 328 N 118° Dampfangelassen 10xD für Stahl <700N/mm²
Zur Liste hinzufügen

43,89 €/ Stückexkl. MwSt

51,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
5 mm
Schneidenlänge
300 mm
Gesamtlänge
400 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
BS328
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS