Eriks
DORMER

DORMER HSS Bohrer Extra Lang mit Zylinderschaft BS 328 N 118° Dampfangelassen Ø 4 X 160 mm

  • ERIKS:23091182
Image 1
HSS Bohrer Extra Lang mit Zylinderschaft BS 328 N 118° Dampfangelassen 10xD für Stahl <700N/mm²
Zur Liste hinzufügen

13,44 €/ Stückexkl. MwSt

15,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
4 mm
Schneidenlänge
100 mm
Gesamtlänge
160 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
BS328
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS